Mobiele zuigercompressoren
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
Compressoren
Mobiele zuigercompressoren
2Y070316
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
Metabo-compressor 400-20 W OF
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2Y070316
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
9.6
Max. druk (bar)
10
Motorvermogen
2.2
Toerental (1/min)
1400
Geluidsvermogensniveau
95
Type motor
Elektrisch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
9.6
Max. druk (bar)
10
Motorvermogen
2.2
Toerental (1/min)
1400
Geluidsvermogensniveau
95
Type motor
Elektrisch
Aansluitspanning (V)
230
Frequentie
50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Tankinhoud
20
Met automatische start/stop
Ja
Aantal cilinders
2
Met motorbeveiliging
Ja
Met veerveiligheid
Ja
Met uitlaatklep
Ja
Met condensafvoer
Ja
Aansluiting slang
Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi)
145
Type smering
Geen
Aantal uitgaande aansluitingen
2
Verrijdbaar
Ja
Aandrijving
Direct
Met terugslagklep
Ja
Maat aansluiting uitlaat
Overig
Merk
METABO
Model
Power 400-20 W OF
Type
Power 400-20 W OF
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y070316
EAN
4007430244888
UBB
500658540157
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
601546000