Boor- klopboormachines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
6X207146
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
Metabo Combiboor SB 18 LT Body
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Snelspanboorhouders Riemhaak met bitdepot Koffer MetaLoc Zonder accu-pack zonder lader
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6X207146
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. aantal slagen (1/min)
27200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. aantal slagen (1/min)
27200
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1600
Met acculader
Nee
Type
SB 18 LT
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Snelspanboorhouders Riemhaak met bitdepot Koffer MetaLoc Zonder accu-pack zonder lader
Artikelnummers
Artikelnummer
6X207146
EAN
4007430286932
UBB
500658494520
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602103840