Boor- klopboormachines
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
Accu machines
Boor- klopboormachines
8E653219
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
Metabo Combiboor SB 18 LT BL Body
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Snelspanboorhouders Riemhaak met bitdepot Koffer MetaLoc Zonder accu-pack zonder lader
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8E653219
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. aantal slagen (1/min)
31950
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. aantal slagen (1/min)
31950
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
600 - 600
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 2100
Met acculader
Nee
Type
SB 18 LT BL
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Snelspanboorhouders Riemhaak met bitdepot Koffer MetaLoc Zonder accu-pack zonder lader
Artikelnummers
Artikelnummer
8E653219
EAN
4007430297808
UBB
500658497184
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602316840