Boorhamers
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
Boorhamers
5Q763180
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
Metabo Combi hamer KHEV 8-45 BL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Q763180
Breedte
313
Hoogte
334
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
536
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
10.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
313
Hoogte
334
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
536
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
10.1
Max. energie enkele slag (J)
12.2
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
45
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
125
Max. aantal slagen (1/min)
2900
Nullasttoerental (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600766500