Boorhamers
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
Boorhamers
5X263673
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
Metabo Combi hamer KHEV 5-40 BL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X263673
Breedte
287
Hoogte
313
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
486
Nom. opgenomen vermogen (W)
1150
Machinegewicht (kg)
8.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
287
Hoogte
313
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
486
Nom. opgenomen vermogen (W)
1150
Machinegewicht (kg)
8.3
Max. energie enkele slag (J)
8.7
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
40
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm)
105
Max. aantal slagen (1/min)
2900
Nullasttoerental (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600765500