Boorhamers
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
Boorhamers
8Q877833
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
Metabo Combi hamer KHEV 11-52 BL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q877833
Breedte
324
Hoogte
340
Spanning (V)
230
Lengte
584
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
12.4
Max. energie enkele slag (J)
18.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
324
Hoogte
340
Spanning (V)
230
Lengte
584
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
12.4
Max. energie enkele slag (J)
18.8
Gereedschapopname
SDS-max-opname
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
52
Max. aantal slagen (1/min)
2360
Nullasttoerental (1/min)
270 - 270
Type
KHEV 11-52 BL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q877833
EAN
4061792002630
UBB
500705489176
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600767500