text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi hamer KHE 3251

Artikelnummer 3H167192
Breedte 245
Hoogte 250
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 336
Nom. opgenomen vermogen (W) 800
Machinegewicht (kg) 3.6

Specificaties

Breedte 245
Hoogte 250
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 336
Nom. opgenomen vermogen (W) 800
Machinegewicht (kg) 3.6
Max. energie enkele slag (J) 3.1
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 35
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 32
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 82
Max. aantal slagen (1/min) 4470
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1150
Merk METABO
Type KHE 3251

Artikelnummers

Artikelnummer 3H167192
EAN 4007430208705
UBB 500658535389
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600659000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.