text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi hamer KHE 2860 QUICK

Artikelnummer 0M167220
Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 880
Machinegewicht (kg) 3.1
Max. energie enkele slag (J) 3.2
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 32

Specificaties

Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 880
Machinegewicht (kg) 3.1
Max. energie enkele slag (J) 3.2
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 32
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 28
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 68
Max. aantal slagen (1/min) 4400
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1150
Type KHE 2860 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 0M167220
EAN 4007430306609
UBB 500658535793
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600878500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.