text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi hamer KHE 2660 QUICK

Artikelnummer 2N882128
Breedte 210
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 3.1

Specificaties

Breedte 210
Hoogte 275
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 361
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 3.1
Max. energie enkele slag (J) 3
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 32
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 26
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 68
Max. aantal slagen (1/min) 4300
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1100
Merk METABO
Type KHE 2660 Quick

Artikelnummers

Artikelnummer 2N882128
EAN 4007430306241
UBB 500658535538
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600663500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.