text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Cirkelzaag M18 CCS55-502X


Tot 3x langere levensduur van de motor, tot 2x méér zaagsnedes per acculading en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Verstekzagen tot 50º. Magnesium beschermafdekking aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid. Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid. Zaag- en diepteschaalverdeling. Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn. Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine. Ingebouwde brandstofmeter - toont de resterende werktijd van de accu. Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

Artikelnummer 7Q040969
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Snijdiepte (90°) (mm) 550
Snijdiepte (45°) (mm) 410
Zaagbladdiameter (mm) 165
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Snijdiepte (90°) (mm) 550
Snijdiepte (45°) (mm) 410
Zaagbladdiameter (mm) 165
Zaagbladboring (mm) 15.8
Nullasttoerental (1/min) 5000
Aantal meegeleverde accu's 2
Type M18 CCS55-502X

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q040969
EAN 4002395160549
UBB 500636639139
UNSPSC 23231200
Fabrikant artikelnummer 4933451376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.