Cirkelzagen
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
Zagen & knippen
Cirkelzagen
5X553252
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
Metabo Cirkelzaag KS 66 FS
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X553252
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
4.9
Snijdiepte (90°) (mm)
66
Snijdiepte (45°) (mm)
47
Zaagbladdiameter (mm)
190
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
4.9
Snijdiepte (90°) (mm)
66
Snijdiepte (45°) (mm)
47
Zaagbladdiameter (mm)
190
Zaagbladboring (mm)
30
Max. zwenkbereik (°)
47
Nullasttoerental (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
601066500