text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkelzaag KS 55 FS

Artikelnummer 7M615018
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 4
Snijdiepte (90°) (mm) 55
Snijdiepte (45°) (mm) 39
Zaagbladdiameter (mm) 160
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 47

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 4
Snijdiepte (90°) (mm) 55
Snijdiepte (45°) (mm) 39
Zaagbladdiameter (mm) 160
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 47
Nullasttoerental (1/min) 5600 - 5600
Merk Metabo
Type KS 55 FS

Artikelnummers

Artikelnummer 7M615018
EAN 4007430230454
UBB 500658534549
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600955700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.