text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo carrosseriezaag DKS 10 Set

Artikelnummer 1F081506
Breedte 38
Hoogte 69
Slag (mm) 10
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte 237
Machinegewicht (kg) 0.65
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2

Specificaties

Breedte 38
Hoogte 69
Slag (mm) 10
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte 237
Machinegewicht (kg) 0.65
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 9000 - 9000
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 4
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 3
Max. bedrijfsdruk (psi) 90
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 420
Model DKS 10 Set
Type DKS 10

Artikelnummers

Artikelnummer 1F081506
EAN 4007430245830
UBB 500658585111
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 601560500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.