Schroefboormachines
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
Boormachines
Schroefboormachines
7Y924859
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
Metabo Boormachine BE 850-2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Snelspanboorhouder Futuro Plus Extra handgreep
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7Y924859
Breedte (mm)
78
Hoogte (mm)
273
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (mm)
362
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
78
Hoogte (mm)
273
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte (mm)
362
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
2.6
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
8
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
25
Boordiameter hout 1e stand (mm)
40
Max. draaimoment (Nm)
36
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
640
Max. belast toerental 2e stand (1/min)
1800
Uitvoering boorhouder
Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 1100
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 3100
Type
BE 850-2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y924859
EAN
4007430314338
UBB
500668624884
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600573810