Schroefboormachines
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
Boormachines
Schroefboormachines
1V599671
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
Metabo Boormachine BE 75-16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Tandkransboorhouder Boorhoudersleutel Lange extra handgreep
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1V599671
Hoogte
260
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
295
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
260
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
295
Nom. opgenomen vermogen (W)
750
Machinegewicht (kg)
2.6
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 1e stand (mm)
50
Max. draaimoment (Nm)
75
Gereedschapopname
1/2" x 20" UNF
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
350
Uitvoering boorhouder
Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 660
Type
BE 75-16
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Tandkransboorhouder Boorhoudersleutel Lange extra handgreep
Artikelnummers
Artikelnummer
1V599671
EAN
4007430201737
UBB
500658528780
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600580000