Schroefboormachines
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
Boormachines
Schroefboormachines
1W253335
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
Metabo Boormachine BDE 1100
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Tandkransboorhouder Boorhoudersleutel Lange extra handgreep Boordieptegeleider
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1W253335
Breedte
85
Hoogte
165
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
535
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
85
Hoogte
165
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Lengte
535
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Machinegewicht (kg)
4.3
Spanwijdte boorhouder (mm)
3 - 16
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
25
Boordiameter hout 1e stand (mm)
40
Max. draaimoment (Nm)
55
Gereedschapopname
5/8 x 16" UNF
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
430
Max. belast toerental 2e stand (1/min)
800
Uitvoering boorhouder
Overig
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 640
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1200
Type
BDE 1100
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Tandkransboorhouder Boorhoudersleutel Lange extra handgreep Boordieptegeleider
Artikelnummers
Artikelnummer
1W253335
EAN
4007430098207
UBB
500658530588
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600806000