Boorhamers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Boorhamers
1Z537585
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
Metabo Boorhamer BHE 2444
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1Z537585
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Max. energie enkele slag (J)
2.3
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
30
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
24
Max. aantal slagen (1/min)
5400
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Max. energie enkele slag (J)
2.3
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter zachthout (mm)
30
Boordiameter beton met hamerboor (mm)
24
Max. aantal slagen (1/min)
5400
Nullasttoerental (1/min)
0 - 1230
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z537585
EAN
4007430203731
UBB
500658526966
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
606153000