text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Betonboor 5,5 x 85mm


Hoogwaardige, robuuste betonboor conform DIN 8039 met hardmetalen plaat 130°, bijzonder hittebestendig, zeer lange levensduur, met speciale gleuf voor snelle afvoer van boormeel Ook geschikt voor lichte boorhamers met 3-bekken-boorhouder Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuur- en kunststeen Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuur- en kunststeen

Artikelnummer 5U550690
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 5U550690
EAN 4007430069771
UBB 500662289460
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627226000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.