text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Alleszuiger ASR 50 M SC

Artikelnummer 4P325822
Breedte 470
Hoogte 640
Diepte 580
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 50
Kabellengte (m) 8
Antistatische uitvoering Ja

Specificaties

Breedte 470
Hoogte 640
Diepte 580
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 50
Kabellengte (m) 8
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 16
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 72
Spanning 220 - 240
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 270
Nom. zuigslangdiameter (mm) 35
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap Ja
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap Ja
Frequentie 60 Hz
Lengte zuigslang (m) 4
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 M
Merk Metabo
Type ASR 50 M SC

Artikelnummers

Artikelnummer 4P325822
EAN 4007430241115
UBB 500658522171
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602045000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.