text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Alleszuiger ASR 50 L SC

Artikelnummer 3Q154759
Breedte 470
Hoogte 640
Diepte 580
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 50
Kabellengte (m) 8
Antistatische uitvoering Ja

Specificaties

Breedte 470
Hoogte 640
Diepte 580
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 50
Kabellengte (m) 8
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 16
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 72
Spanning 220 - 240
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 270
Nom. zuigslangdiameter (mm) 35
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap Ja
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap Ja
Frequentie 60 Hz
Lengte zuigslang (m) 3.2
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Merk METABO
Type ASR 50 L SC

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q154759
EAN 4007430241092
UBB 500658521918
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602034000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.