text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Alleszuiger ASR 35 L ACP

Artikelnummer 1T108134
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 35
Kabellengte (m) 8
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 16
Zuigkrachtregeling Elektronisch

Specificaties

Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 35
Kabellengte (m) 8
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 16
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 69
Spanning 220 - 240
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 270
Nom. zuigslangdiameter (mm) 35
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap Ja
Frequentie 60 Hz
Lengte zuigslang (m) 3.2
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Merk METABO
Type ASR 35 L ACP

Artikelnummers

Artikelnummer 1T108134
EAN 4007430250094
UBB 500658522338
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602057000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.