text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Alleszuiger ASR 35 H ACP

Artikelnummer 2B271518
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 35
Kabellengte (m) 8
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 16
Zuigkrachtregeling Elektronisch

Specificaties

Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 35
Kabellengte (m) 8
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 16
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 69
Spanning 220 - 240
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 270
Nom. zuigslangdiameter (mm) 35
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap Ja
Frequentie 60 Hz
Lengte zuigslang (m) 4
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 H
Merk METABO
Type ASR 35 H ACP

Artikelnummers

Artikelnummer 2B271518
EAN 4007430279316
UBB 500658522742
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602059000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.