text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Alleszuiger ASA 25 L PC

Artikelnummer 0I613466
Breedte 377
Hoogte 531
Diepte 393
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 25
Kabellengte (m) 7.5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1250

Specificaties

Breedte 377
Hoogte 531
Diepte 393
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 25
Kabellengte (m) 7.5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1250
Machinegewicht (kg) 8.3
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 72
Spanning 220 - 240
Basiskleur Overig
Max. onderdruk (mbar) 210
Nom. zuigslangdiameter (mm) 32
Frequentie 60 Hz
Lengte zuigslang (m) 3.5
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Met automatische filterreiniging Nee
Merk METABO
Type ASA 25 L PC

Artikelnummers

Artikelnummer 0I613466
EAN 4007430246677
UBB 500658521348
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602014000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.