Stof- & afzuiging
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
Stof- & afzuiging
6L154413
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
Metabo Alleszuiger AS 20 L
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6L154413
Reservoir-inhoud (l)
20
Kabellengte (m)
5
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
5
Zuigkrachtregeling
Elektronisch
Geluidsvermogensniveau
75
Spanning
220 - 240
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Reservoir-inhoud (l)
20
Kabellengte (m)
5
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
5
Zuigkrachtregeling
Elektronisch
Geluidsvermogensniveau
75
Spanning
220 - 240
Basiskleur
Overig
Max. onderdruk (mbar)
200
Nom. zuigslangdiameter (mm)
35
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap
Ja
Frequentie
60 Hz
Lengte zuigslang (m)
1.75
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69
L
Merk
METABO
Type
AS 20 L
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L154413
EAN
4007430237118
UBB
500658520928
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602012000