text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo afkort- en verstekzaag KGS 254 M

Artikelnummer 2M004459
Breedte 515
Hoogte 515
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (mm) 790
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Zaagbladdiameter (mm) 254

Specificaties

Breedte 515
Hoogte 515
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte (mm) 790
Nom. opgenomen vermogen (W) 1800
Zaagbladdiameter (mm) 254
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 4500
Verstekinstelling links (°) 47
Verstekinstelling rechts (°) 47
Kantelinstelling links (°) 47
Kantelinstelling rechts (°) 2
Breedte van het contactoppervlak (mm) 340
Lengte van het contactoppervlak (mm) 775
Snijbreedte 90°/90° (mm) 305
Snijdiepte 90°/90° (mm) 92
Snijbreedte 90°/45° (mm) 305
Snijdiepte 90°/45° (mm) 92
Snijbreedte 45°/45° (mm) 205
Snijdiepte 45°/45° (mm) 47
Merk Metabo
Type KGS 254 M

Artikelnummers

Artikelnummer 2M004459
EAN 4007430247360
UBB 500658518542
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602540000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.