text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Vulcaniserende tape Zwart 19mm x 10m SF1910


Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt, zonder warmte of druk. Geschikt voor het isoleren van elektrische kabels, het afdichten van slangen, enz. Voor tijdelijke en permanente reparaties

Artikelnummer SF1910HPX
Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 0.5
Lengte 10
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 19
Dikte (mm) 0.5
Lengte 10
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Vulkaniserend Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX

Omschrijving

Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt, zonder warmte of druk. Geschikt voor het isoleren van elektrische kabels, het afdichten van slangen, enz. Voor tijdelijke en permanente reparaties

Artikelnummers

Artikelnummer SF1910HPX
EAN 5425014220162
UBB 500619974792
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer SF1910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.