Afkort-verstekzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Afkort-verstekzagen
4V842634
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
Metabo Accu Verstekzaag KGS 18 LTX 216
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
4V842634
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.2
Zaagbladdiameter (mm)
216
Nullasttoerental (1/min)
4200
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Type
KGS 18 LTX 216
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.2
Zaagbladdiameter (mm)
216
Nullasttoerental (1/min)
4200
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Type
KGS 18 LTX 216
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V842634
EAN
4007430272690
UBB
500658507990
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
619001650
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen