Boor-schroefmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9X028866
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
Metabo Accu Schroefboormachine BS 18 LTX QUICK
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
9X028866
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.2
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
65
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 500
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.2
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
65
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1700
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Metabo
Model
BS 18 LTX
Type
Cordless Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X028866
EAN
4007430238931
UBB
500658482152
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
602193650
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen