text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Accu Schroefboormachine 2X2,0AH


Snelwisselboorhouders Riemhaak met bitdepot 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah) Lader SC 60 Plus Kunststof koffer

Artikelnummer 6K863459
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 20
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Accu-eigenschap Lithium-ions
Boordiameter hout 3e stand (mm) 20
Boordiameter staal 3e stand (mm) 10
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1800
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Type BS 18 L QUICK

Artikelnummers

Artikelnummer 6K863459
EAN 4007430327413
UBB 500678918417
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602320500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.