text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Accu Combi hamer KHA 36 LTX 2X5,2AH

Artikelnummer 2D925284
Nom. spanning (V) 36
Accucapaciteit (Ah) 5.2
Max. energie enkele slag (J) 3.1
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4500

Specificaties

Nom. spanning (V) 36
Accucapaciteit (Ah) 5.2
Max. energie enkele slag (J) 3.1
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 4500
Nullasttoerental (1/min) 0 - 1100
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Metabo
Type KHA 36 LTX

Artikelnummers

Artikelnummer 2D925284
EAN 4007430267030
UBB 500658510788
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600795650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.