Boorhamers
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
Accu machines
Boorhamers
2O844325
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
Metabo Accu Combi hamer KHA 18 LTX 2X4,0AH
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2O844325
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter in hout (mm)
25
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Nullasttoerental (1/min)
0 - 1100
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter in hout (mm)
25
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Nullasttoerental (1/min)
0 - 1100
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O844325
EAN
4007430261557
UBB
500658509715
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600210500
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen