text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalzaaglint 3770x27x0,90 mm HSS M42 tanden per inch 4-6 PROMAT


Artikelnummer 1L801110
Breedte 27
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Zaagbandlengte (mm) 3770
Aantal tanden per inch 4-6
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 27
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Zaagbandlengte (mm) 3770
Aantal tanden per inch 4-6
Merk Promat
Goederencode 82022000

Artikelnummers

Artikelnummer 1L801110
EAN 4015448783510
UBB 500581104667
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000813978
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.