Bandzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Bandzagen
9L644232
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
Metaalzaaglint 3660x27x0,90 mm HSS M42 tanden per inch 5-8 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9L644232
Breedte
27
Dikte (mm)
0.9
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Zaagbandlengte (mm)
3660
Aantal tanden per inch
5-8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
27
Dikte (mm)
0.9
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Zaagbandlengte (mm)
3660
Aantal tanden per inch
5-8
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L644232
EAN
4015448677963
UBB
500583937080
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000814006