text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalzaaglint 2825x27x0,90 mm HSS M42 tanden per inch 4-6 PROMAT


Bijzonder slijtvaste bimetaal-zaagband in HSS M42 kwaliteit. Met variabele tandverdeling. Geschikt voor zaagbewerkingen in materialen van verschillende kwaliteit

Artikelnummer 0M431235
Breedte 27
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 27
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Zaagbandlengte (mm) 2825
Aantal tanden per inch 4-6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0M431235
EAN 4015448783442
UBB 500573792529
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000813972
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.