text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Metaalzaaglint 2750x27x0,90 mm HSS M42 tanden per inch 5-8 PROMAT


Bijzonder slijtvaste bimetaal-zaagband in HSS M42 kwaliteit. Met variabele tandverdeling. Geschikt voor zaagbewerkingen in materialen van verschillende kwaliteit

Artikelnummer 0Q221156
Breedte 27
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 27
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Zaagbandlengte (mm) 2750
Aantal tanden per inch 5-8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q221156
EAN 4015448677925
UBB 500573813572
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000814003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.