text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalzaaglint 2450x27x0,90 mm HSS M42 tanden per inch 6-10 PROMAT


Bijzonder slijtvaste bimetaal-zaagband in HSS M42 kwaliteit. Met variabele tandverdeling. Geschikt voor zaagbewerkingen in materialen van verschillende kwaliteit

Artikelnummer 6M262565
Breedte 27
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 27
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Zaagbandlengte (mm) 2450
Aantal tanden per inch 6-10

Artikelnummers

Artikelnummer 6M262565
EAN 4015448783374
UBB 500582812672
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000813965
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.