Bandzagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Zagen & knippen
Bandzagen
9L024253
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
Metaalzaaglint 2450x27x0,90 mm HSS M42 tanden per inch 5-8 PROMAT
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
9L024253
Breedte
27
Dikte (mm)
0.9
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Zaagbandlengte (mm)
2450
Aantal tanden per inch
5-8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
27
Dikte (mm)
0.9
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Zaagbandlengte (mm)
2450
Aantal tanden per inch
5-8
Merk
Promat
HS- en goederencode
82022000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L024253
EAN
4015448677918
UBB
500583830301
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000814002