text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Metaalzaaglint 2360x20x0,90 mm HSS M42 tanden per inch 10-14 PROMAT


Bijzonder slijtvaste bimetaal-zaagband in HSS M42 kwaliteit. Met variabele tandverdeling. Geschikt voor zaagbewerkingen in materialen van verschillende kwaliteit

Artikelnummer 4T865716
Breedte 20
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Dikte (mm) 0.9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Zaagbandlengte (mm) 2360
Aantal tanden per inch 10-14
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4T865716
EAN 4015448783367
UBB 500582232939
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000813964
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.