text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalzaaglint 1638x13x0,65 mm HSS M42 tanden per inch 10-14 PROMAT


Bijzonder slijtvaste bimetaal-zaagband in HSS M42 kwaliteit. Met variabele tandverdeling. Geschikt voor zaagbewerkingen in materialen van verschillende kwaliteit

Artikelnummer 0J446043
Breedte 13
Dikte (mm) 0.65
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Dikte (mm) 0.65
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Zaagbandlengte (mm) 1638
Aantal tanden per inch 10-14
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0J446043
EAN 4015448783343
UBB 500573729430
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000813962
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.