Bandzagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Zagen & knippen
Bandzagen
7P172876
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
Metaalzaaglint 1335x13x0,65 mm HSS M42 tanden per inch 6-10 PROMAT
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
7P172876
Breedte
13
Dikte (mm)
0.65
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Zaagbandlengte (mm)
1335
Aantal tanden per inch
6-10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
13
Dikte (mm)
0.65
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Zaagbandlengte (mm)
1335
Aantal tanden per inch
6-10
Merk
Promat
HS- en goederencode
82022000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P172876
EAN
4015448783329
UBB
500583221782
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000813999