Metaalzaagbladen
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
Zagen
Zaagbladen
Metaalzaagbladen
9S346178
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
Metaalzaagblad ankers lengte 300 mm tanden per inch 24 2-zijdig ongelegeerd gere
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Ongelegeerd gereedschapsstaal. Dubbelzijdig getand. Voor nauwkeurige snedes
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9S346178
Breedte
25
Dikte (mm)
0.8
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
25
Dikte (mm)
0.8
Dubbelzijdig
Ja
Lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
24
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S346178
EAN
4054773007441
UBB
500584006851
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1403