Precisie folie
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
7A426303
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
Metaalfolie dikte 0,500 mm messing MS63 lengte 2500 mm breedte 150 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7A426303
Breedte
150
Dikte (mm)
0.5
Lengte (mm)
2500
Materiaal
Messing
Merk
Fabory approved vendor
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
150
Dikte (mm)
0.5
Lengte (mm)
2500
Materiaal
Messing
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A426303
UBB
500719731712
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
858709