Precisie folie
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
7E572143
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
Metaalfolie dikte 0,300 mm staal lengte 2500 mm breedte 150 mm
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
7E572143
Breedte
150
Dikte (mm)
0.3
Lengte (mm)
2500
Materiaal
Overig
Merk
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
72112380
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
150
Dikte (mm)
0.3
Lengte (mm)
2500
Materiaal
Overig
Merk
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
72112380
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E572143
UBB
500719730987
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
858701