Precisie folie
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
8R818016
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
Metaalfolie dikte 0,250 mm staal lengte 2500 mm breedte 150 mm
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
8R818016
Breedte
150
Dikte (mm)
0.25
Lengte (mm)
2500
Materiaal
Overig
Merk
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
72112380
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
150
Dikte (mm)
0.25
Lengte (mm)
2500
Materiaal
Overig
Merk
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
72112380
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R818016
EAN
4054773009575
UBB
500583606735
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
858841