text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 350 mm breedte 3,0 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 6A974306
Zaagbladdiameter (mm) 350
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 350
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 3
Aantal tanden 140
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 6A974306
EAN 4015448503620
UBB 500582670278
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814213
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.