text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 350 mm breedte 3,0 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 5P005218
Zaagbladdiameter (mm) 350
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 350
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 3
Aantal tanden 140
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 5P005218
EAN 4015448487951
UBB 500582516331
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.