text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 350 mm breedte 3,0 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 32 mm borings-Ø met 2 meeneemgaten 11/63, 2 meeneemgaten 9/50 en 2 meeneemgaten 8/45 voor Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-cirkelzaagmachines Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 4G355271
Zaagbladdiameter (mm) 350
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 350
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 3
Aantal tanden 180
Merk Promat
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4G355271
EAN 4015448533047
UBB 500582067772
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814229
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.