text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 7V734650
Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 160
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 7V734650
EAN 4015448402473
UBB 500583299184
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814207
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.