text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 32 mm borings-Ø met 2 meeneemgaten 11/63, 4 meeneemgaten 9/50 en 2 meeneemgaten 8/45 voor Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-cirkelzaagmachines Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 5T271305
Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 160
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5T271305
EAN 4015448503675
UBB 500582563275
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814218
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.