text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 40 mm borings-Ø, met 2 meeneemgaten 8/55 en 4 meeneemgaten 12/64 voor Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Berner-, Rekord-, Ultra-cirkelzaagmachines Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 0M955219
Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 120

Artikelnummers

Artikelnummer 0M955219
EAN 4015448503712
UBB 500573772158
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814222
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.